Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ4-30GM-N-200-10M - 70133191

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ4-30GM-N-200-10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129004646

Réf. Fournisseur

70133191

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

1000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif NAMUR NC câble 10M

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs