Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-18GK-N-150 - 70133018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143458066
Réf. Sonepar
01129003947
Réf. Fournisseur
70133018
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
47 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3 mA
tension d’alimentation:
8.2...8.2 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8.2...8.2 V
fréquence de commutation:
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


