Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-30GK-S1N-15M - 70133176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143455737
Réf. Sonepar
01129004665
Réf. Fournisseur
70133176
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
40 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
150 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


