Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ6-22-SN - 70133178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 6 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre du capteur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143455751
Réf. Sonepar
01129004663
Réf. Fournisseur
70133178
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
6 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre du capteur:
22 mm
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
35 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
2000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


