Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ8-18GM-N-V1 - 70133279

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ8-18GM-N-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143456543

Réf. Sonepar

01129004512

Réf. Fournisseur

70133279

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...25 V

fréquence de commutation:

200 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif M18 8mm NAMUR NC M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs