Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ10-N - 70132970
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143454136
Réf. Sonepar
01129003996
Réf. Fournisseur
70132970
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
55 mm
hauteur du capteur:
45 mm
longueur du capteur:
44 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...25 V
fréquence de commutation:
1000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


