En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-N-Y046116 - 70132992

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-N-Y046116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129003970

Réf. Fournisseur

70132992

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

15 mm

longueur du capteur:

19.5 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

Détecteur inductif fourche 3,5mm NAMUR NC