Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-SN - 70133009

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-SN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143454334

Réf. Sonepar

01129003952

Réf. Fournisseur

70133009

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

15 mm

longueur du capteur:

19.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

3000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif fourche 3,5mm NAMUR NC