Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ30-N - 70132998

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ30-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143454266

Réf. Sonepar

01129003962

Réf. Fournisseur

70132998

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

30 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

51 mm

hauteur du capteur:

110 mm

longueur du capteur:

84 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3 mA

tension d’alimentation:

8.2...8.2 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8.2...8.2 V

fréquence de commutation:

150 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Détecteur inductif fourche 30mm NAMUR NC