Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ5-K-N-6M - 70133001

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ5-K-N-6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129003958

Réf. Fournisseur

70133001

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

32 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

29 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif fourche 5mm NAMUR NC