Pepperl Fuchs - Inductifs position PMI14V-F112-U-IO-V31 - 263760

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs position PMI14V-F112-U-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - inductif

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement normale - 18...30 V

  • longueur - 35 mm

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043941

Réf. Sonepar

01129263760

Réf. Fournisseur

263760

Marque

Pepperl Fuchs

principe de fonctionnement:

inductif

type de tension:

DC

tension de fonctionnement normale:

18...30 V

longueur:

35 mm

pays de fabrication:

VIETNAM

Règle linéaire inductive 14 mm IO-Link 0-10V M8 4b