En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs position PMI360D-F130-IE8-V15 - 199092

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs position PMI360D-F130-IE8-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - inductif

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement normale - 18...30 V

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022328

Réf. Sonepar

01129199092

Réf. Fournisseur

199092

Marque

Pepperl Fuchs

principe de fonctionnement:

inductif

type de tension:

DC

tension de fonctionnement normale:

18...30 V

longueur:

120 mm

Système de mesure de position angulaire rotatif 0 ... 360° 2x PNP 4-20mA M12 5b