Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP-KE2-8E2-FP - 221418

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP-KE2-8E2-FP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

  • résistant à l'épreuve de la pression - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029938

Réf. Sonepar

01129221418

Réf. Fournisseur

221418

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur inductif 80x80mm