Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP5-30GM-5M - 200661

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP5-30GM-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022779

Réf. Sonepar

01129200661

Réf. Fournisseur

200661

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

43 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur inductif M30 5mm Câble 5M

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs