Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDS5-30GM-1M-V1 - 200662
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143022786
Réf. Sonepar
01129200662
Réf. Fournisseur
200662
Marque
Pepperl Fuchs
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
43 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
nickelé
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


