Pepperl Fuchs - Magnetiques 40FY26-33 - 450031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
largeur du capteur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143228669
Réf. Sonepar
01129450031
Réf. Fournisseur
450031
Marque
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
16 mm
longueur du capteur:
74.2 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
INDONESIE


