Non retournable

Pepperl Fuchs - Magnetiques 50FY41-V4A-12 - 915923

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Magnetiques 50FY41-V4A-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • largeur du capteur - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143436842

Réf. Sonepar

01129915923

Réf. Fournisseur

915923

Marque

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

largeur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

39 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Magnetiques 50FY41-V4A-12