Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-250/250 - 199568

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-250/250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022397

Réf. Sonepar

01129199568

Réf. Fournisseur

199568

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur adhésif 250x250mm