Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-500/500 - 223170

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-500/500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143030750

Réf. Sonepar

01129223170

Réf. Fournisseur

223170

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur adhésif 500x500mm