Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-A24x48 - 255413

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-A24x48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 24 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042234

Réf. Sonepar

01129255413

Réf. Fournisseur

255413

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rectangulaire

hauteur:

48 mm

largeur:

24 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur PNP NO+NF