Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-A60 - 255401

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-A60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143187843

Réf. Sonepar

01129255401

Réf. Fournisseur

255401

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rectangulaire

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur