Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H100-2R - 197280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143021710
Réf. Sonepar
01129197280
Réf. Fournisseur
197280
Marque
Pepperl Fuchs
forme:
carré
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Réflecteur


