Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H30x61 - 207614

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H30x61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 81 mm

  • largeur - 30 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • avec étalon - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143025480

Réf. Sonepar

01129207614

Réf. Fournisseur

207614

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rectangulaire

hauteur:

81 mm

largeur:

30 mm

nombre de trous de fixation:

2

avec étalon:

Non

Réflecteur