Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H50 - 123120

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 51 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012268

Réf. Sonepar

01129123120

Réf. Fournisseur

123120

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rectangulaire

hauteur:

61 mm

largeur:

51 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur