Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H50AF - 246428

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-H50AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • hauteur - 51 mm

  • largeur - 51 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143039906

Réf. Sonepar

01129246428

Réf. Fournisseur

246428

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

51 mm

largeur:

51 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur