Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-ORR50G-2 - 70112548

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-ORR50G-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 51 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143398195

Réf. Sonepar

01129003494

Réf. Fournisseur

70112548

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rectangulaire

hauteur:

61 mm

largeur:

51 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Optos autres REF-ORR50G-2