Pepperl Fuchs - Optos autres REF-VDM01 - 215108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
hauteur - 500 mm
largeur - 500 mm
nombre de trous de fixation - 4
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143028009
Réf. Sonepar
01129215108
Réf. Fournisseur
215108
Marque
Pepperl Fuchs
forme:
carré
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non


