Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques DF20/49/124 - 418101

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DF20/49/124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de lumière - LED multicolore

  • type de tension - DC

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053605

Réf. Sonepar

01129418101

Réf. Fournisseur

418101

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de lumière:

LED multicolore

type de tension:

DC

courant de sortie max.:

200 mA

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la surface optique:

verre

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

33 mm

hauteur du capteur:

85.5 mm

longueur du capteur:

60.8 mm

portée de détection nominale:

9.5 mm

indice de protection (IP):

IP67

détecteur de couleur RVB 9,5mm NPN+PNP M12 5b