Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-2497(/49) - 418086

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-2497(/49)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • portée de détection nominale - 9.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053551

Réf. Sonepar

01129418086

Réf. Fournisseur

418086

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

200 mA

portée de détection nominale:

9.5 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

33 mm

hauteur du capteur:

85.6 mm

longueur du capteur:

60.8 mm

procédé de réglage:

Teach-In

pays de fabrication:

SINGAPOUR

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

16500 Hz

température ambiante:

-20...60 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Détecteur de contraste RVB NPN+PNP