Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-25/A/110/124 - 418079

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-25/A/110/124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • portée de détection nominale - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129418079

Réf. Fournisseur

418079

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

portée de détection nominale:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de tension:

DC

largeur du capteur:

33 mm

hauteur du capteur:

85.6 mm

longueur du capteur:

60.8 mm

matériau de la surface optique:

verre

Détecteur de contraste RVB Push-pull M12 5b