Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK34-9,5/110/124 - 118955
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 200 mA
portée de détection nominale - 9.5 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011681
Réf. Sonepar
01129118955
Réf. Fournisseur
118955
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
200 mA
portée de détection nominale:
9.5 mm
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de tension:
DC
largeur du capteur:
33 mm
hauteur du capteur:
85.6 mm
longueur du capteur:
60.8 mm
type de lumière:
LED multicolore
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR


