Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL2-P/153 - 803747

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL2-P/153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 1.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

  • taille d'objet min. - 0.2 mm

  • profondeur de fourche - 1.8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055944

Réf. Sonepar

01129803747

Réf. Fournisseur

803747

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

1.8 mm

indice de protection (IP):

IP30

taille d'objet min.:

0.2 mm

profondeur de fourche:

1.8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

6.3 mm

hauteur du capteur:

15.2 mm

longueur du capteur:

9.1 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

température ambiante:

-40...85 °C

Cellule fourche 200mm