Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL20-IR/32/40a/98a - 198051

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL20-IR/32/40a/98a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille d'objet min. - 0.3 mm

  • profondeur de fourche - 17 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143021895

Réf. Sonepar

01129198051

Réf. Fournisseur

198051

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

20 mm

indice de protection (IP):

IP67

taille d'objet min.:

0.3 mm

profondeur de fourche:

17 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

46 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-20...60 °C

pays de fabrication:

VIETNAM

Cellule fourche 20mm PNP M8 3b