Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL220-IR/32/40a/98a - 198056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 220 mm
indice de protection (IP) - IP67
taille d'objet min. - 0.5 mm
profondeur de fourche - 60 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143021949
Réf. Sonepar
01129198056
Réf. Fournisseur
198056
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
220 mm
indice de protection (IP):
IP67
taille d'objet min.:
0.5 mm
profondeur de fourche:
60 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
244 mm
longueur du capteur:
90 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-20...60 °C
pays de fabrication:
VIETNAM


