Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-J/43a/115 - 806131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 5 mm
courant de sortie max. - 50 mA
indice de protection (IP) - IP50
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V
taille d'objet min. - 1.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143056187
Réf. Sonepar
01129806131
Réf. Fournisseur
806131
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
5 mm
courant de sortie max.:
50 mA
indice de protection (IP):
IP50
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...24 V
taille d'objet min.:
1.8 mm
profondeur de fourche:
8.5 mm
distance de commutation assignée:
5 mm
distance de détection max.:
5 mm
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
13.2 mm
hauteur du capteur:
13.4 mm
longueur du capteur:
26.2 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
5000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-25...55 °C


