Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-L/43a/155 - 803113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 5 mm
indice de protection (IP) - IP50
taille d'objet min. - 0.8 mm
profondeur de fourche - 8.5 mm
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143055883
Réf. Sonepar
01129803113
Réf. Fournisseur
803113
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
5 mm
indice de protection (IP):
IP50
taille d'objet min.:
0.8 mm
profondeur de fourche:
8.5 mm
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
19.5 mm
hauteur du capteur:
26 mm
longueur du capteur:
15.5 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-25...55 °C
pays de fabrication:
VIETNAM


