Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-R/43a/115-5M - 311659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 5 mm
profondeur de fourche - 8.5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
type de construction du boîtier - type de construction spécial
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143330218
Réf. Sonepar
01129311659
Réf. Fournisseur
311659
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
5 mm
profondeur de fourche:
8.5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
13.2 mm
hauteur du capteur:
13.4 mm
longueur du capteur:
26.2 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
pays de fabrication:
VIETNAM


