Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL50-IR/32/40a/98a - 198053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 50 mm
indice de protection (IP) - IP67
taille d'objet min. - 0.3 mm
profondeur de fourche - 55 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143021918
Réf. Sonepar
01129198053
Réf. Fournisseur
198053
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
50 mm
indice de protection (IP):
IP67
taille d'objet min.:
0.3 mm
profondeur de fourche:
55 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
70 mm
longueur du capteur:
80 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-20...60 °C


