Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL80-IR/32/40a/98a - 198054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 80 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
taille d'objet min. - 0.3 mm
profondeur de fourche - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143021925
Réf. Sonepar
01129198054
Réf. Fournisseur
198054
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
80 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
taille d'objet min.:
0.3 mm
profondeur de fourche:
55 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
100 mm
longueur du capteur:
80 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-20...60 °C


