Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLD3-RT/115/147 - 911540
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 3 mm
profondeur de fourche - 54 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - type de construction spécial
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143298488
Réf. Sonepar
01129911540
Réf. Fournisseur
911540
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
3 mm
profondeur de fourche:
54 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
27.21 mm
longueur du capteur:
92.47 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge polarisée
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


