Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV30-8-H-150-IR/47/73c - 419287

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV30-8-H-150-IR/47/73c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 20...150 mm

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053841

Réf. Sonepar

01129419287

Réf. Fournisseur

419287

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

20...150 mm

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

diamètre du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

89 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule M30 élimination arrière plan 150mm PNP NO+NF M12 4b