Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV30-LL-1227/40a/53/92 - 419648
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 0...1700 mm
courant de sortie max. - 500 mA
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
message avant défaillance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143054275
Réf. Sonepar
01129419648
Réf. Fournisseur
419648
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
0...1700 mm
courant de sortie max.:
500 mA
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
diamètre du capteur:
33 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-20...60 °C


