Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments LS682-DA-EN/F1/35 - 260312

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments LS682-DA-EN/F1/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • message avant défaillance - Oui

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 350000 mm

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143042968

Réf. Sonepar

01129260312

Réf. Fournisseur

260312

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

350000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

170 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

171 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-10...50 °C

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

785 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

Transmission de données optique ethernet