Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments LS684-DA-EN/F2 - 309505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
message avant défaillance - Oui
avec fonction temporelle - Non
distance de détection max. - 180000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143052486
Réf. Sonepar
01129309505
Réf. Fournisseur
309505
Marque
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP65
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
180000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
largeur du capteur:
170 mm
hauteur du capteur:
90 mm
longueur du capteur:
171 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-10...50 °C
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge


