Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments OMR50M-R300-UEP-V1 - 297740

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments OMR50M-R300-UEP-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 50000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143324439

Réf. Sonepar

01129297740

Réf. Fournisseur

297740

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

50000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

fréquence de commutation:

50 Hz

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Télémètre rectangulaire 50M Push-pull 0-10V M12 4b