Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-15-L1-IO/73c/110/122 - 297897
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 15000...15000 mm
largeur du capteur - 25.8 mm
hauteur du capteur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143051069
Réf. Sonepar
01129297897
Réf. Fournisseur
297897
Marque
Pepperl Fuchs
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
15000...15000 mm
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
54.6 mm
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
fréquence de commutation:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
VIETNAM


