Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 - 239793
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm
largeur du capteur - 25.8 mm
hauteur du capteur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036905
Réf. Sonepar
01129239793
Réf. Fournisseur
239793
Marque
Pepperl Fuchs
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
50000...50000 mm
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
54.6 mm
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière infrarouge
fréquence de commutation:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
VIETNAM


