Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-8-L1-IO/33/110/115b/122 - 297904

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-8-L1-IO/33/110/115b/122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 8000...8000 mm

  • largeur du capteur - 25.8 mm

  • hauteur du capteur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051137

Réf. Sonepar

01129297904

Réf. Fournisseur

297904

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

8000...8000 mm

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.6 mm

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

fréquence de commutation:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Télémètre direct 8M Push-pull IO-Link 4-20mA laser M12 4b