Pepperl Fuchs - Optos electroniques LA31/LK31/31/115 - 186502

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LA31/LK31/31/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 43000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143017690

Réf. Sonepar

01129186502

Réf. Fournisseur

186502

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

43000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

35 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

type de tension:

AC/DC

longueur d'onde du capteur:

630 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule compacte barrage 30M Sortie relais