Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques LA39/LK39/31/40a/116 - 088806

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LA39/LK39/31/40a/116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 20000 mm

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • indice de protection (IP) - IP54

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • message avant défaillance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143006779

Réf. Sonepar

01129088806

Réf. Fournisseur

088806

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation assignée:

20000 mm

courant de sortie max.:

3000 mA

indice de protection (IP):

IP54

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

25000 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

64 mm

longueur du capteur:

75 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule rectangulaire barrage Sortie relais